TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用フランジ付ニップル(10K・SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
100
100
50
75
65
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740291
品番
92305-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
L1
183.0mm
L2
98mm
呼び径
100
d1
93.6mm
d2
101.0mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
114.3mm