曜日別特売
92318-065 しめTAC用Sカラー付ニップル(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740300

しめTAC用Sカラー付ニップル(SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード82740300品番92318-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
L1
135.0mm
L2
72mm
呼び径
65
L3
15.0mm
d1
57.5mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
63.0mm
寸法d3
82.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする