曜日別特売
92305-050 しめTAC用フランジ付ニップル(10K・SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740309

しめTAC用フランジ付ニップル(10K・SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード82740309品番92305-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
L1
116.0mm
L2
62mm
呼び径
50
d1
44.8mm
d2
50.5mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
60.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする