TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用フランジ付ニップル(10K・SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
75
100
50
75
65
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740370
品番
92305-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
L1
165.0mm
L2
83mm
呼び径
75
d1
70.3mm
d2
76.0mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
89.1mm