曜日別特売
92305-065 しめTAC用フランジ付ニップル(10K・SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740388

しめTAC用フランジ付ニップル(10K・SUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード82740388品番92305-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
L1
135.0mm
L2
72mm
呼び径
65
d1
57.5mm
d2
63.0mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
76.3mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする