TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用両口ニップル(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
50
65
38
50
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740501
品番
92327-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
L1
156mm
L2
62mm
呼び径
50
d1
44.8mm
d2
50.5mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応