TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用両口ニップル(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
75
65
38
50
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740555
品番
92327-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
L1
205mm
L2
83mm
呼び径
75
d1
70.3mm
d2
76mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応