TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用Sカラー付ニップル(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
50
100
65
75
50
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740580
品番
92318-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
L1
116.0mm
L2
62mm
呼び径
50
L3
15.0mm
d1
44.8mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
50.5mm
寸法d3
66.5mm