代表画像
TOHIN
マイクロスパークリーナー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82741910
品番
TVC-90H-60HZ
参考基準価格(税別)
¥780,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
一台で吸引⇒分離⇒移送
液体中の固形物を分離回収
用途
工作機械の切削油(水性・油性)の回収 切粉の分離作業に
あらゆる工場における水槽、ピットの固形物の回収・分離に
仕様
分離回収量:13L
トラスコ品番
632-3851
セット内容
吸入ホース2m、インテークチューブ38Φx800m/m、排水ホース2m
材質
金属製
電源(V)
100
最大風量(m
3
/min)
3
消費電力(kW)
1.35
相数
電源:単相
真空度(kPa)
最大:30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません