曜日別特売
SER-24PA エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.1-0.6MPa 波動形ノズルあり アネスト岩田 82741928

エア式除電機 静電除電器 使用空気圧力0.1-0.6MPa 波動形ノズルあり

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82741928
品番
SER-24PA
参考基準価格(税別)¥170,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

手にフィットした形状で軽量・コンパクトです。
内部昇圧式により、高電圧発生装置が不要です。
接続は100V電源と圧縮エアーのみです。
電源ケーブルが交換可能です。
波動形ノズルを搭載し(SER-24PAのみ)静電気で付着した塵埃をパルスエアで除去します。

トラスコ品番
345-1168
幅(mm)
207
高さ(mm)
174
奥行(mm)
25
電源(V)
単相100 - 240 V 50/60Hz 約100mA
使用空気圧力(MPa)
0.3-0.6
ノズル
波動形:あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする