KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324

KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324
KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324
KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324
KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324
KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324
KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324
KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324
KJ-110PV-GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82744324

ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は色など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色(張地)
サンドイエロー
注文コード
82744324
品番
KJ-110PV-GNY3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,700
色(本体)
ライトグレー
色(張地)
サンドイエロー
全高(mm)
940~1055
本体質量(kg)
13
仕様
【抗ウィルス加工張地】対応
幅(mm)
680
質量(kg)
13
高さ(mm)
940~1055
タイプ
プレーンクロスハイバック
奥行(mm)
550~600
キャスター
ナイロン
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
ランバーサポート
ランバーサポート付 上下50mm可動
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82744324KJ-110PV-GNY303987360KJ-110PV-GNU5KJ-110PV-GNU5 ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987360ノートチェア プレーンクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
¥74,980
税込¥82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする