曜日別特売
HKK-BR【ワケあり】 スマート救急カート HKKシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 82746487

スマート救急カート HKKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82746487
品番
HKK-BR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)アウトレット
¥120,000¥96,980

シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂
質量(kg)
30
色
レッド
材質(キャスター)
エラストマー製
天板寸法(mm)
315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×520×960
キャスター径(Φmm)
100(4輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-3415-02
引出し有効内寸法(mm)
小/260×380×95、大/260×380×370
注意
※本体に蘇生板は付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする