LMCL075G4GDC1G/LDCL075BAGEN2E/LPCL075BCG1E【ワケあり】 洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】 TOTO 82746521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
色(扉)
ルースダルブラウン
注文コード
82746521
品番
LMCL075G4GDC1G/LDCL075BAGEN2E/LPCL075BCG1E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,98039,980

直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
490
間口(mm)
750
色(扉)
ルースダルブラウン
ミラー形状
一面鏡(750LED)
化粧台
2枚扉(750)
対応水栓
750バックパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63989477
2023-03-02
用途: 部品の洗浄
石坂鈑金塗装工場

蛇口がシャワーで引き出すことができますが、通常の使用時に左右に固定できないので不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする