brother(ブラザー)
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82747117
品番
TD-4420TN-CU【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,980
販売価格(税別)
アウトレット
¥129,800
¥
89,982
バスケットに入れる
TD-4420TNのカッターユニット搭載モデル
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
インターフェース
USB、USBホスト、シリアル、有線LAN
ディスプレイ
ディスプレイなし
解像度
203dpi
印字速度
最高152mm/秒(6ips)
ロール直径(mm)
127
注意
※受注生産(アッセンブリ)のため、実際の納期はサイト上の出荷目安と前後いたします。