【ワケあり】 冷媒用異型ソケット 多久製作所 82747151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【ワケあり】 冷媒用異型ソケット 多久製作所 82747151
【ワケあり】 冷媒用異型ソケット 多久製作所 82747151

冷媒用異型ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
50.8×44.45
注文コード
82747151
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,898¥3,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
50.8×44.45
寸法X(mm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
C1220
規格
JCDA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54980932
2023-09-04
用途: パッケージ。エアコン工事。
スリーエイチ デンキ 様

違径配管を溶接するときに使いました。既存配管をダウンサイジングするときに便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする