DAISHIN(大進)
つかむ君
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
82747580
品番
502952【ワケあり】
在庫数量:残り21点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,322
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
4,838
バスケットに入れる
約2mの伸縮可能でランプ交換や果物とりが楽々できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
138-2951
材質
頭部:TPR/ナイロン+グラスファイバー 柄部:アルミ ハンドル:アルミダイキャスト/PP+TPR
幅(mm)
100
寸法(mm)
ハサミ部開閉:約100
全長(mm)
1360
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。