曜日別特売
- クロレラの恵みR 観葉植物の土 10L Richell(リッチェル) 82747939

クロレラの恵みR 観葉植物の土 10L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82747939
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

観葉植物の栽培に適した培養土。赤玉土中心の配合なので、水はけ・水もちが良い。有機物をほとんど含んでいないので、室内でも安心して使用できる。
長くゆっくり効く、緩効性肥料を配合しました。本品は園芸用です。用途以外では使用しないでください。食品ではありません。幼児やペットが誤って食べないように注意してください。万が一、食べた場合は、本品を持参してすぐに医師に相談してください。

材質
赤玉土、ダークピート、くん炭、バーミキュライト、軽石、 パーライト、クロレラ他
寸法(cm)
33×47×厚さ6
満水容量(L)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする