曜日別特売
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781

SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781
SST-TX400-GF SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF SILVER STONE(シルバーストーン) 82761781

SilverStone TFX電源 TX400x Gold 80 PLUS Gold 認証 400W TFX 電源ユニット SST-TX400-GF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82761781
品番
SST-TX400-GF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・標準 TFX フォームファクターに対応
・40℃ 環境下で 400W の連続出力、24 時間 365 日稼働に対応
・80 PLUS Gold 認証による高効率設計
・最低 18 dBA の静音 80mm ファンを搭載
・多重保護回路を搭載
・PCI-E 6+2 ピンコネクタを 1 基サポート

色
ブラック(鉛フリーペイント)
電力(W)
#ERROR!
型番
SST-TX400-GF
保護機能
過電力保護・過電流保護・過電圧保護・短絡保護・低電圧保護・過温度保護
入力周波数(Hz)
47~63
動作温度(℃)
0~ 40
効率
87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)
回路
アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)
直流出力
最大400W
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
90 ~ 264 Vrms
出力密度(W/L)
413.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする