曜日別特売
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405

SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405
SST-TR850R-GM SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765405

SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765405
品番
SST-TR850R-GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応
・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応
・低動作音120mm HMBファン
・ブラックのエンボスケーブル設計
・全て日本製電解コンデンサー
・Cybenetics Gold効率認証
・40℃動作温度での連続出力
・奥行き140mmの設計で設置が容易

仕様
【最大DC出力】850W、【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)、【+3.3V & +5V コンバイン】100W、【12V コンバイン】850W
色
ブラック(非鉛成分塗装)
型番
SST-TR850R-GM
保護機能
過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護
入力周波数(Hz)
47~63
効率
87~89%、負荷20~100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
入力電圧
90~264Vrms
出力密度(W/L)
470.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする