曜日別特売
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475

SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475
SST-HA1200R-PMA SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 82765475

SilverStone HELA 1200Rz Axis 80 PLUS Platinum 認証 1200W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765475
品番
SST-HA1200R-PMA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応した 12V-2x6 PCIe コネクタをサポート
・80 PLUS Platinum 高効率認証
・100%モジュラー式ケーブルで、黒のエンボス加工フラットケーブルデザインを採用40℃ 環境下で 24/7 の安定した定格出力が可能
・すべて日本製電解コンデンサを採用
・自動セミファンレス機能を備えた 135mm FDB 静音ファン
・積み重ね式 HDD 取り付けに適した 180° アングル SATA コネクタを付属

仕様
【最大DC出力】1200W、【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)、【+3.3V & +5V コンバイン】110W、【+12V コンバイン】1200W
色
ブラック(鉛フリーペイント)
型番
SST-HA1200R-PMA
保護機能
過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護
入力周波数(Hz)
47~63
効率
89~92%(負荷20~100%時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
入力電圧
90~264Vrms
出力密度(W/L)
664.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする