曜日別特売
- LLスポーツドリンク らくのうマザーズ 82770321

商品画像

- LLスポーツドリンク らくのうマザーズ 82770321
- LLスポーツドリンク らくのうマザーズ 82770321
- LLスポーツドリンク らくのうマザーズ 82770321
- LLスポーツドリンク らくのうマザーズ 82770321

LLスポーツドリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(250mL×3本)
内容量1セット(250mL×3本)注文コード82770321品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,079
販売価格(税別)
¥999

汗で失われやすい水分と塩分を補給できる、すっきりとした後味のスポーツドリンクです。 100mlあたり18kcalの低カロリー設計。 ナトリウムをはじめ、カリウム・カルシウム・マグネシウムなどのミネラルを含有し、 クエン酸やビタミンC、BCAA(必須アミノ酸)を配合しています。 常温保存が可能なストロー付紙パック入りで、 お子様から高齢の方まで、少量ずつこまめにお飲みいただけます。 厚生労働省の指針に基づくナトリウム量(100mlあたり40mg)を含む飲料です。

用途
開封後は10℃以下で保存し賞味期限にかかわ らず早めにお召し上がりください。
注意
※常温を超えない温度で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする