サトーパーツ
ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
FG-40
注文コード
82772631
品番
F-720-FC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10.31×38.1
適合
FG-40
材質
ポリカーボネート (UL94V-2)
材質(本体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
種類
ヒューズホルダ
色(本体)
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。