メタルツマミ K-34K-34-M

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
82772755
品番
K-34-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
サイズ
M
寸法C(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
14
寸法A(Φmm)
19
材質(本体)
アルミ
適合規格
RoHS対応
止ねじ
M4
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)
シルバー/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする