※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
同軸テストリード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82772868
品番
CCA-103N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
BNC・P分岐型
寸法L(mm)
1500
コネクタ形状
BNC・P(ネジロック)
インピーダンス
50Ω
ケーブル
RG-58A/U
コネクタ
【分岐先】クリップ中(C-102)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※CCA-103の後継品
※クリップ中(C-102-5)⇒クリップ中(C-102)
※金メッキ⇒ニッケルメッキに変更