787-1202 スイッチモード電源 ワゴジャパン 82776420

787-1202 スイッチモード電源 ワゴジャパン 82776420
787-1202 スイッチモード電源 ワゴジャパン 82776420
787-1202 スイッチモード電源 ワゴジャパン 82776420

スイッチモード電源787-1202

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)239.3
内容量1個注文コード82776420品番787-1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ

幅(mm)
54/2.126インチ
質量(kg)
239.3
高さ(mm)
90/3.543インチ
寸法
奥行:56/2.205インチ
寸法(長さ)
52.5/2.067インチ(DINレール上端から)
取付
DIN35レール
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする