2787-2146 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン 82776578

2787-2146 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン 82776578
2787-2146 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン 82776578
2787-2146 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン 82776578

高機能スイッチング電源2787-2146

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は取付・適合など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付
DIN35レール
適合
0.08...2.52/28...12AWG(可とうより線)、0.25...2.52/20...14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
注文コード
82776578
品番
2787-2146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ

幅(mm)
50/1.969インチ
質量(kg)
1063.5
取付
DIN35レール
高さ(mm)
130/5.118インチ
適合
0.08...2.52/28...12AWG(可とうより線)、0.25...2.52/20...14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
寸法(長さ)
130/5.118インチ(DINレール上端から)
適合負荷
0.335(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする