曜日別特売
2787-2144 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン 82777129

高機能スイッチング電源

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82777129
品番
2787-2144
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)

種類
パワーサプライ
シリーズ
Pro2
出力電圧
DC24V
出力電流
5A
入力電圧
単相AC90~264V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする