2789-9080 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン 82778845

高機能スイッチング電源2789-9080

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は取付・適合など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付
スイッチング電源Pro2の通信インタフェース(x4)にスナップオン取付け
適合
0.08...2.52/28...12AWG(可とうより線)
注文コード
82778845
品番
2789-9080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ

幅(mm)
35/1.378インチ
質量(kg)
35
取付
スイッチング電源Pro2の通信インタフェース(x4)にスナップオン取付け
高さ(mm)
95/3.74インチ
仕様
データ幅:5バイト(信号処理および通信)
適合
0.08...2.52/28...12AWG(可とうより線)
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
寸法
奥行:22/0.866インチ
適合電線範囲 単線(mm)
0.08...2.52/28...12AWG

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする