曜日別特売
787-870 スイッチング電源ユニット ワゴジャパン 82781311

787-870 スイッチング電源ユニット ワゴジャパン 82781311
787-870 スイッチング電源ユニット ワゴジャパン 82781311

スイッチング電源ユニット787-870

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82781311
品番
787-870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ

幅(mm)
40/1.575インチ
質量(kg)
800
取付
DIN35レール
高さ(mm)
163/6.417インチ
タイプ
梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
寸法(長さ)
163/6.417インチ(DINレール上端から)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする