曜日別特売
4589434620016 リアルミンク95 ミナトトレーディング 82782948

4589434620016 リアルミンク95 ミナトトレーディング 82782948
4589434620016 リアルミンク95 ミナトトレーディング 82782948

リアルミンク95

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82782948
品番
4589434620016
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

精製されたミンク抽出油95%と、最高級ホワイト蜜蝋で作った天然成分100%の保革油です。
「コレに優るものは無いと確信します」
ミンク油の特徴は驚異的な浸透力にあります。
蜜蝋を配合しやや抑えめにしていますが、使ってみて数分で実感できます。
浸透したミンク油は全体にいきわたり、繊維の中まで浸透し革と一体化します。

内容量(g)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする