曜日別特売
M1600-125-0325 フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785098

M1600-125-0325 フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785098
M1600-125-0325 フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785098
M1600-125-0325 フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム) 82785098

フレックスマスターカップリング

(1件のレビュー)
呼び径1-1/4
内容量1個注文コード82785098品番M1600-125-0325
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

配管のジョイント部には何ら加工がいりません。
ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。
配管の振動を吸収します。
フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。
スパナ1本で簡単にとりつけができます。
狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。
配管が多少偏心してもジョイントできます。
ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。
(バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)

用途
ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管
適合管外径(Φmm)
42.7
最高使用圧力(MPa)
1.37
材質
NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)
形状
カップリング
寸法(mm)
13(ナットHEX)
質量(kg)
0.56
使用温度範囲(℃)
-30~120
寸法L(mm)
83
呼び径
1-1/4
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
98
使用流体
空気、水、油、粉体
材質(ガスケット)
NBR系特殊合成ゴム
適合流体
空気、水、油、粉体
ねじサイズ
M8
注意
※取付手順を誤ると抜け、漏れ等の危険が生じますのでご注意下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82785089
2023-12-10
用途: 日立の重機EX-60のオイルクーラーカップリング部分のオイル漏れを止めるため機体年式も古いのでパーツ供給が有るのかも不明のため検索結果このパーツにたどり着きました
自動車・二輪車・自転車関連業

カタログ数値と肝心な適合するパイプ内外径が㎜表示では無く一か八かの購入でしたが無事装着できました。
純正部品の供給が有るのかは不明値段も純正より安いのでは?と感じました、即日発送で助かりました。又お世話に成ります際には宜しくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする