曜日別特売
LPWE404A-3.0-E クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 82810711

クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)LPWE404A-3.0-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
定格出力(kW)3
内容量1個注文コード82810711品番LPWE404A-3.0-E
参考基準価格(税別)¥352,500販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

優れた耐久性
・ダーティ液に強い構造。
・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。
高効率で省エネ
・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!
高粘度液に対応
最大241mmの水面まで吸い上げ可能
用途
・クーラント液循環・移送用

定格電流(A)
[50Hz]12.6、[60Hz]14
定格出力(kW)
3
羽根車数
4
仕様
浸漬深さ:標準脚
タイプ
中揚程
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
[50Hz]200、[60Hz]200/220
粘度
低粘度液用
吐出口径(mm)
40
設置方式
浸漬形(非自吸式)
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする