曜日別特売
THP6-V400S 家庭用ポンプ 浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ TPH6-V テラル 82812610

THP6-V400S 家庭用ポンプ 浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ TPH6-V テラル 82812610
THP6-V400S 家庭用ポンプ 浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ TPH6-V テラル 82812610

家庭用ポンプ 浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ TPH6-VTHP6-V400S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し10日以内出荷とは
出力(W)400
内容量1個注文コード82812610品番THP6-V400S
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

インバータ制御で省エネ、低騒音
豊富な揚水量
・インバータ制御で使用水量が変動しても常に吐出圧一定給水を行います!!
新しいDCブラシレスモールドモーターの採用
・全く新しい高性能のモールドモーターを採用することで(安全性・低騒音化・コンパクト化・サビレス化)のポンプができました。
安定性の向上
・流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。
施工性の向上
・吸込口、吐出口共2箇所設けていますので配管取付けの自由度が広がりました。
密閉カバーの採用
・屋外カバーを密閉化することで、害虫や粉塵の侵入を防止、さらに低騒音化を図りました。
外部出力機能付をラインナップ
・加湿給水や製氷機給水、あるいは消火配管充水用として利用する際に、外部信号出力対応が可能となりました。
小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。

出力(W)
400
消費電力(W)
645
揚水量(L/min)
38(H=25mm時)
押上高さ(m)
水道加圧装置:22、浅井戸用:17
周波数(Hz)
50/60
呼び径(mm)
吸込管・吐出管:25
呼び径(B)
吸込管・吐出管:1B
吸上高さ(m)
水道加圧装置:2、浅井戸用:8
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする