曜日別特売
LPSE402A-1.5-E クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式) テラル 82813748

クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)LPSE402A-1.5-E

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
定格出力(kW)1.5
内容量1個注文コード82813748品番LPSE402A-1.5-E
参考基準価格(税別)¥396,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

優れた耐久性
・ダーティ液に強い構造。
・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。
高効率で省エネ
・流路形状を最適設計(特許取得)。
・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!
高粘度液に対応
・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能
使いやすい設計
各国の規制への対応
用途
・クーラント液循環・移送用

定格電流(A)
[50Hz]6.1、[60Hz]7.5
定格出力(kW)
1.5
始動電流(A)
[50Hz]64
羽根車数
2
タイプ
中揚程
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
[50Hz]200、[60Hz]200/220
粘度
低粘度液用
吐出口径(mm)
40
設置方式
床置形(自吸式)
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする