WZPB-SS 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815166

WZPB-SS 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815166
WZPB-SS 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815166
WZPB-SS 折りたたみツールバッグ WIZ'A 82815166

折りたたみツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン 内部ワイヤー:スチール
仕様
ベルト通し機能あり,底板補強材あり,形状保持ワイヤーフレーム×2本あり
注文コード
82815166
品番
WZPB-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
用途
小物の分別や小分け収納のほか、お得用ビス箱の収納に
材質
本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン 内部ワイヤー:スチール
寸法(mm)
160×160×150(使用時) / 160×160×24(折りたたみ時)
質量(g)
188
仕様
ベルト通し機能あり,底板補強材あり,形状保持ワイヤーフレーム×2本あり
ブラック/オリーブグリーン/シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする