- クオルシア カラーシャンプー ライラック フィヨーレコスメティクス 82815419

クオルシア カラーシャンプー ライラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(250mL)
注文コード
82815419
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

サロンクオリティなカラーをサポートする「クオルシア カラーシャンプー」と軽やかでやわらかい手ざわりへと導く「クオルシア カラーラップトリートメント」で理想のデザインカラースタイルへ。
SAKURA:柔らかいピンク系を補色/黄ばみ抑制 ピンク系カラー・黄ばみ抑制に◎
LILAC:青みのあるピンクアッシュ・ラベンダー系の色味をキープ 寒色系カラー・くすみ補色に◎
PURPLE:黄ばみを抑えて透明感のある髪色へ 紫系カラー・黄ばみ抑制に◎
PINK:鮮やかで温かみのあるピンク系を持続 ビビッドピンク系に
BROWN:ブラウンの褪色を抑え、ナチュラルな髪色に ナチュラル志向に好適
ASH:寒色系・ハイトーンカラーの黄ばみ防止とアッシュ感持続 ブルーグレー系に◎
ORANGE:鮮やかなオレンジ系をキープ/暖色の補色にも ビビッド系カラーに適応
BEIGE:ベージュの褪色を抑え、柔らかな色味を持続 ナチュラル~ハイトーン向け

色
ライラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする