GP-157CFMW 物置”グランプレステージジャンプ”(引き戸タイプ) 間口1488mmタイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82815681

 

GP-157CFMW 物置”グランプレステージジャンプ”(引き戸タイプ) 間口1488mmタイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82815681
GP-157CFMW 物置”グランプレステージジャンプ”(引き戸タイプ) 間口1488mmタイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82815681
GP-157CFMW 物置”グランプレステージジャンプ”(引き戸タイプ) 間口1488mmタイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82815681
GP-157CFMW 物置”グランプレステージジャンプ”(引き戸タイプ) 間口1488mmタイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 82815681

物置”グランプレステージジャンプ”(引き戸タイプ) 間口1488mmタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
高さ(mm)1400、背面:1384
内容量1台注文コード82815681品番GP-157CFMW
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです。
センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました。
アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました。
扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました。
便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます。
レベル調整アジャスター付(0~35mmの間)です。
アンカープレート付(前後左右アンカー可能)です。

用途
屋外収納用収納庫。
トラスコ品番
111-5267
高さ(mm)
1400、背面:1384
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1488×750×1400
棚板数(枚)
4
高さ内寸(mm)
1270
付属品
アンカープレート、アルミフック
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
ムーンホワイト
タイプ
全面棚タイプ
奥行(mm)
750
間口(mm)
1488
耐荷重(kg)
446
天板寸法(mm)
1516×835
内寸奥行(mm)
640
ブロック数
6個
床面積(m2)
1.12
有効内寸法・間口(mm)
1433
注意
※組み立て・据え付け・ブロック・アンカー工事は含みません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする