曜日別特売
PG-25CGL03MB iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA 82816731

PG-25CGL03MB iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA 82816731
PG-25CGL03MB iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA 82816731

iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816731
品番
PG-25CGL03MB
参考基準価格(税別)¥2,255販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

「PG-25CGL03MB」は、気になる視線を遮断するiPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone Air
寸法(mm)
70×152×0.33
質量(g)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする