曜日別特売
PG-25AGL01CL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [高透明] PGA 82816740

PG-25AGL01CL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [高透明] PGA 82816740
PG-25AGL01CL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [高透明] PGA 82816740

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [高透明]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816740
品番
PG-25AGL01CL
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「PG-25AGL01CL」は、澄み渡る透明感を追求したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 高透明です。透過率の高い光沢ガラスで美しい映像や画像をよりクリアにお楽しみ頂けます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.33
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする