曜日別特売
PG-25AHD01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [高透明] PGA 82816749

PG-25AHD01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [高透明] PGA 82816749
PG-25AHD01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [高透明] PGA 82816749

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [高透明]PG-25AHD01

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82816749
品番
PG-25AHD01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
¥709

「PG-25AHD01」は、画像が鮮明に見える高光沢フィルムが特長のiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。動画や写真などを見るのが好きな方にオススメの製品です。ハードコートタイプでキズが付きにくい仕様。保護ケースに干渉しにくい安心設計。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.12
質量(g)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする