曜日別特売
PG-25CGL08MB iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA 82816767

PG-25CGL08MB iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA 82816767
PG-25CGL08MB iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA 82816767

iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816767
品番
PG-25CGL08MB
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

「PG-25CGL08MB」は、硬度10Hの強化ガラスを採用したiPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。

適合機種
iPhone Air
寸法(mm)
70×152×0.25
質量(g)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする