曜日別特売
PG-25ASF01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [衝撃吸収] PGA 82816785

PG-25ASF01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [衝撃吸収] PGA 82816785
PG-25ASF01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [衝撃吸収] PGA 82816785

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [衝撃吸収]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816785
品番
PG-25ASF01
参考基準価格(税別)¥1,255販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

「PG-25ASF01」は、衝撃とキズから画面を守り、液晶画面に加わる衝撃を吸収するiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。液晶画面を衝撃から守り、液晶割れを防ぐ効果があるのでスマートフォンを落として割ってしまうのではないかと心配されている方にオススメです。透過率の高い光沢タイプで写真や動画を綺麗に楽しめます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.25
質量(g)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする