曜日別特売
PG-25AGL15SPM iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [180°のぞき見防止] PGA 82816801

PG-25AGL15SPM iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [180°のぞき見防止] PGA 82816801
PG-25AGL15SPM iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [180°のぞき見防止] PGA 82816801

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [180°のぞき見防止]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816801
品番
PG-25AGL15SPM
参考基準価格(税別)¥2,528販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

「PG-25AGL15SPM」は、外部の衝撃から液晶画面を護るiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 180°のぞき見防止です。特殊な衝撃吸収層が大切な液晶画面を保護します。万が一、保護ガラスが割れても飛び散らない飛散防止設計です。キズに強い高硬度10Hガラスで、最上層に指紋や皮脂の付着を防ぐナノコーティングが施され、滑らかでスムーズな指すべりを実現。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.25
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする