曜日別特売
PG-25AGLF02BL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止フレーム Dragontrail [ブルーライト低減] PGA 82816837

PG-25AGLF02BL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止フレーム Dragontrail [ブルーライト低減] PGA 82816837
PG-25AGLF02BL iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止フレーム Dragontrail [ブルーライト低減] PGA 82816837

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止フレーム Dragontrail [ブルーライト低減]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816837
品番
PG-25AGLF02BL
参考基準価格(税別)¥2,073販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

「PG-25AGLF02BL」は、角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス ブルーライト低減です。ブルーライトを最大約90%低減します。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。角割れを防ぐ為、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用したハイブリッド設計。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
69×147×0.33
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする