XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898

XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898
XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898
XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898
XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898
XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898
XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898
XG27AQDMES 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース) 82816898

液晶モニタ 27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMESXG27AQDMES

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82816898
品番
XG27AQDMES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

・27インチQHD(2560 x 1440)QD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03ms
・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります
・99%のDCI-P3の高域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差で驚異的なHDR性能を実現しています
・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、ユーザーはマウスでOLED Care Proの機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整できます
・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます

消費電力(W)
25以下
電源
100-240V
角度(°)
チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25、ピボット:90~-90
サイズ(inch)
27
表面処理
Anti-Reflection
型番
XG27AQDMES
機能
GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー: Adaptive-Sync/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/アスペクトコントロール/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost
コントラスト比
1500000:1
解像度
2560×1440
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
なし
スロット
ケンジントンセキュリティースロット搭載
高さ調整範囲(mm)
0~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
走査周波数
[デジタル:水平/垂直] HDMI: 30~410 KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP: 410~410 KHz (H) / 48~240Hz (V)
待機時消費電力(W)
0.5以下
入出力端子
DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)
61.1×50.3×18.8(スタンド含む)
パネル駆動方式
QD-OLED
フリッカーフリー
搭載
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする