※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本)
1箱(220本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(80本)
全長(mm)
25
19
25
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
82819233
品番
68625HP
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
パシペート
呼び径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部形状
六角