25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098

25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098
25131×8 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821098

クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(8ロール×8パック)
寸法(幅Wmm×長さLm)114×35
内容量1セット(8ロール×8パック)注文コード82821098品番25131×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

トイレ空間を華やかに彩る可憐な花柄のトイレットペーパー
お肌にやさしい高品質ピュアパルプ100%
パルプ配合にこだわった、ふんわりなめらかな肌ざわり
真のやわらかさを追求したマイクロエンボスの両面仕上げ
無香料タイプ
リンゴ酸配合の消臭コア(芯)を採用

用途
Kleenex sistie トイレットロール トイレ紙 香りなし 日用品 消耗品 ケース販売 まとめ買い 花柄 日本製
寸法(幅Wmm×長さLm)
114×35
材質
パルプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする