25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168

25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168
25129 クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料 日本製紙クレシア 82821168

クリネックス トイレットペーパー システィ ダブル 無香料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4ロール×10パック)
寸法(幅Wmm×長さLm)【ロール】114×35
内容量1箱(4ロール×10パック)注文コード82821168品番25129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

トイレ空間を華やかに彩る可憐な花柄のトイレットペーパー
お肌にやさしい高品質ピュアパルプ100%
パルプ配合にこだわった、ふんわりなめらかな肌ざわり
真のやわらかさを追求したマイクロエンボスの両面仕上げ
無香料タイプ
リンゴ酸配合の消臭コア(芯)を採用

用途
Kleenex sistie トイレットロール トイレ紙 香りなし 日用品 消耗品 ケース販売 まとめ買い 花柄 日本製
寸法(幅Wmm×長さLm)
【ロール】114×35
材質
パルプ
香り
無香料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする