曜日別特売
- サウナ用 ワッフル織りマット ベージュ 約40cm×45cm オカ 82823399

サウナ用 ワッフル織りマット ベージュ 約40cm×45cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82823399
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

ふわふわワッフルで座り心地良い
優れた速乾性で快適、清潔
やわらかいので小さく畳めて持ち運びもしやすい

材質
ポリエステル、アクリル
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
40×45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする