ステンレス開放棚 SUS430 S4シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し9日以内出荷とは
この商品は仕様など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):875×600×2100●段数:6段●均等耐荷重(kg):棚板1枚当り/150、棚1台当り/400●材質:SUS430●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
注文コード
82825078
品番
S4-2146
参考基準価格(税別)¥111,050販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。
棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)

アズワン品番
67-4600-05
仕様
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):875×600×2100●段数:6段●均等耐荷重(kg):棚板1枚当り/150、棚1台当り/400●材質:SUS430●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする